Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst Layher Uni Standard P2 1401104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgerüst Layher Uni Standard P2 1401104
Fahrgerüst Layher Uni Standard P2 1401104
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1401104
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1401104
EAN/GTIN:
     4035209206829
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Layher Uni Standard Aluminium-Fahrgerüst Sicherheitsaufbau P2

Das Original der fahrbaren Arbeitsgerüste nach der neuen Sicherheitsaufbauvariante P2, die eine sichere Bauform mit integriertem, kollektivem Seitenschutz bietet.

  • Standleitern aus Aluminium für schnelle Steckmontage
  • Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten
  • Arbeitsböden aus Aluminiumrahmen mit Sperrholzeinlage (BFU 100) auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg
  • Robuste Lenkrollen für besondere Standfestigkeit mit Stahlspindel für Niveauausgleich
  • Uni Montagehaken für einen leichteren, sicheren Aufbau
  • Leicht, robust, langlebig
  • Ab einer Standhöhe von 2,35 m Ausführung mit Fahrbalken aus Stahl, starr oder teleskopierbar
  • Plattformen in einem Vertikalabstand von 2,00 m
  • Je nach Aufbauvariante bis zu einer Arbeitshöhe von 13,38 m einsetzbar
  • Für Arbeiten an Wand, Decke, Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen - für innen und aussen
  • Standardteile auch in anderen Layher Uni Fahrgerüst-Systemen flexibel einsetzbar
  • TOP Qualität von Layher "Made in Germany"

Bei der Lieferung erhalten Sie die jeweils aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers, welcher unbedingt Folge zu leisten ist.

Plattform: 0,75 x 2,85 m
Standhöhe: 4,35 m
Arbeitshöhe: 6,35 m

Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, Gerüst, Gerüste, Fahrgerüste, Fahrbare Gerüste, Fahrbares Gerüst, Rollgerüste, Rollbares Gerüst, Baugerüst
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.617,47*
€ 2.737,83*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.600,40*
€ 2.770,43*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.637,32*
€ 2.770,94*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.604,44*
€ 2.797,41*
Frei Haus
ab € 2.685,16*
€ 2.803,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.737,83*
€ 3.258,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.715,98*
€ 3.232,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.651,05*
€ 3.154,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.620,78*
€ 3.118,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.617,47*
€ 3.114,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1249000
ab € 52,25*
Zubehör
Layher
1241285
ab € 206,71*
Zubehör
Layher
1250000
ab € 1,55*
Zubehör
Layher
1400001
ab € 246,59*
Zubehör
Layher
1400002
ab € 520,59*
Zubehör
Layher
1400003
ab € 597,79*
Zubehör
Layher
1400004
ab € 435,11*
Zubehör
Layher
1400005
ab € 602,94*
Zubehör
Layher
1400006
ab € 745,69*
Zubehör
Layher
1400007
ab € 909,49*
Zubehör
Layher
1400008
ab € 747,69*
Zubehör
Layher
1400009
ab € 910,16*
Zubehör
Layher
1400010
ab € 1.061,38*
Zubehör
Layher
1601192
ab € 1.344,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.