Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter Topic 1074, 7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformleiter Topic 1074, 4 Stufen
Plattformleiter Topic 1074, 4 Stufen
Artikel-Nr.:
     415-lay1074007
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1074007
EAN/GTIN:
     4035209355800
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter

Die einseitig begehbare Plattformleiter TOPIC 1074 ist das komfortable Hilfsmittel, wenn es um länger andauernde Arbeiten auf der Leiter geht.

Poduktbeschreibung:

  • einseitig begehbar
  • mit Plattform rutschischeres Riffelblech 480 x 420 mm
  • beidseitig am Holm montierte Handläufe
  • Traversenbreite: 890 mm
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3,60 m
Ausladung:
1410 mm
Gewicht:
15,6 kg
Holmhöhe:
76 mm
Länge:
2,84 m
Standhöhe:
1,60 m
Stufenabstand:
250 mm
Stufenanzahl:
7
Stufenbreite:
80 mm
Typ:
Plattformleiter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 392,66*
€ 464,50*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,25*
€ 464,52*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,19*
€ 485,09*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,26*
€ 485,42*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,26*
€ 581,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,90*
€ 692,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,57*
€ 657,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 538,40*
€ 640,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 524,23*
€ 623,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,51*
€ 597,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,14*
€ 576,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,26*
€ 527,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1074004
ab € 309,70*
Ähnlich
Layher
1061005
ab € 272,23*
Ähnlich
Layher
1039004
ab € 117,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.