| |
|
| Artikel-Nr.: 415-lay1074004 Herst.-Nr.: 1074004 EAN/GTIN: 4035209355770 |
| | |
|
| | |
| Die einseitig begehbare Plattformleiter TOPIC 1074 ist das komfortable Hilfsmittel, wenn es um länger andauernde Arbeiten auf der Leiter geht. Poduktbeschreibung: - einseitig begehbar
- mit Plattform rutschischeres Riffelblech 480 x 420 mm
- beidseitig am Holm montierte Handläufe
- Traversenbreite: 890 mm
Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 2,90 m | Ausladung: | 990 mm | Gewicht: | 12 kg | Holmhöhe: | 76 mm | Länge: | 2,09 m | Standhöhe: | 0,90 m | Stufenabstand: | 250 mm | Stufenanzahl: | 4 | Stufenbreite: | 80 mm | Typ: | Plattformleiter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 309,70* | € 373,84* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 310,10* | € 373,86* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 320,36* | € 383,97* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 329,25* | € 392,42* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 355,10* | € 467,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|