Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter Topic 1064 einseitig begehbar, 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenstehleiter Topic 1064 einseitig begehbar, 5 Stufen
Stufenstehleiter Topic 1064 einseitig begehbar, 5 Stufen
Artikel-Nr.:
     415-lay1064005
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1064005
EAN/GTIN:
     4035209337851
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Für immer sicheren Stand durch Podest, verlängerte Holme und als Ablageschale geformte Knieleiste aus Aluminium. Zum Transport faltet sich das groß dimensionierte Podest hoch. Reißfeste Polyester-Gurtbänder dienen als Spreizsicherung.

Produktbeschreibung:

  • einseitig begehbar
  • Ablageschale aus Aluminium
Weitere Informationen:
Breite:
510 mm
Gewicht:
8 kg
Holmhöhe:
76 mm
Länge:
1,95 m
Standhöhe:
1,2 m
Stufenabstand:
250 mm
Stufenanzahl:
5
Stufenbreite:
80 mm
Typ:
Stehleiter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 103,26*
€ 131,09*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,58*
€ 176,77*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,56*
€ 180,69*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,32*
€ 207,63*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 194,75*
€ 264,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,58*
€ 314,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,47*
€ 296,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,08*
€ 289,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 236,68*
€ 281,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,51*
€ 260,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,49*
€ 260,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,75*
€ 231,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1016092
ab € 17,43*
Zubehör
Layher
1016100
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.