Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LKW Leiter 1060, 7 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LKW Leiter 1060, 7 Sprossen
LKW Leiter 1060, 7 Sprossen
Artikel-Nr.:
     415-lay1060007
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1060007
EAN/GTIN:
     4035209208885
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
alu-leiter 3x7 sprossen

Ultraleichte Anlegeleiter aus Aluminium. Ideal zum Besteigen der LKW-Ladefläche oder zum Anlegen am Führerhaus zum Reinigen der Windschutzscheibe. Weiche, den Holm umschließende Gummischuhe schützen dabei vor Beschädigung des Lackes.

Produktbeschreibung:

  • optimale Standsicherheit und Funktionalität durch Gummischuhe
  • hohe Trittsicherheit durch geriffelte Sprossen mit 30 mm breiter Trittfläche
  • Standhöhe: maximal 4. Sprosse von oben
  • zum optimalen Befestigen der LKW-Leiter am Fahrzeug ist ein passender Halter erhältlich (Artikelnummer lay0723433)
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Gewicht:
3,3 kg
Holmhöhe:
50 mm
Länge:
2,10 m
Sprossenabstand:
280 mm
Sprossenanzahl:
7
Standhöhe:
1,05 m
Typ:
Anlegeleiter
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter, alu-leiter layher, Layher, Leitern, LKW Leiter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 36,24*
€ 43,17*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,82*
€ 89,18*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,47*
€ 103,97*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 89,50*
€ 127,23*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,83*
€ 141,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1016100
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.