Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossenanlegeleiter breit TOPIC 1054, 14 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossenanlegeleiter breit TOPIC 1054,14 Sprossen
Sprossenanlegeleiter breit TOPIC 1054,14 Sprossen
Artikel-Nr.:
     415-lay1054014
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1054014
EAN/GTIN:
     4035209965672
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die Sprossenanlegeleiter TOPIC 1054 ist die breite Anlegeleiter für einen noch bequemeren Stand mit erhöhter Standsicherheit und größerer Seitenstabilität. Rutschhemmende Kunststoffschuhe geben zusätzlich Sicherheit.

Produktbeschreibung:

  • innovatives Holmprofil - verwindungssteif durch großen Vorwulst
  • Dreikant-Sprossen und Holme aus hochfester Aluminium-Legierung, 4-fach miteinander verpresst für maximale Tragfähigkeit
  • hohe Trittsicherheit durch geriffelte Sprossen mit 30 mm breiter Trittfläche
  • mit Combigrip-Leiternfuß
  • Sprossen und Holm 4-fach verpresst für maximale Tragfähigkeit
  • Standhöhe: maximal 4. Sprosse von oben
Weitere Informationen:
Breite:
448 mm
Gewicht:
11 kg
Holmhöhe:
64 mm
Länge:
4,09 m
Sprossenabstand:
280 mm
Sprossenanzahl:
14
Standhöhe:
2,90 m
Typ:
Anlegeleiter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 156,65*
€ 200,8785*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,97*
€ 207,26*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,25*
€ 223,01*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,60*
€ 248,40*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 196,49*
€ 269,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,31*
€ 320,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,72*
€ 305,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,14*
€ 297,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 243,56*
€ 289,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,36*
€ 268,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,00*
€ 267,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,49*
€ 233,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1054006
ab € 66,91*
Ähnlich
Layher
1036010
ab € 68,06*
Ähnlich
Layher
1042006
ab € 103,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.