Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleiter TOPIC 1051 mit Schutzprofil, Anthrazitgrau, 10 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachleiter TOPIC 1051 mit Schutzprofil, Anthrazitgrau, 10 Sprossen
Dachleiter TOPIC 1051 mit Schutzprofil, Anthrazitgrau, 10 Sprossen
Schutzprofil Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-lay1051310
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1051310
EAN/GTIN:
     4035209960943
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dachauflegeleiter

Die Dachleiter Topic 1049 aus Aluminium wird fest auf dem Hausdach verbaut und ermöglicht jederzeit einen trittsicheren Zugang zu Kamin oder Satellitenschüssel. Sie ist nicht nur robust sondern auch montagefreundlich. Dank des einzigartigen EPDM-Schutzprofils an der Holmunterseite werden hochwertige Dächer mit lackierten oder beschichteten Ziegeln vor Verkratzen geschützt.

Produktbeschreibung:

  • Aluleiter für eine dauerhafte Anbringung auf dem Dach
  • einsetzbar bis zu einer Dachneigung von 73°
  • DIN EN ISO 18160-5 ist zu beachten
  • lichte Weite: 300 mm
Weitere Informationen:
Breite:
340 mm
Farbe:
anthrazitgrau
Gewicht:
5,5 kg
Holmhöhe:
95 mm
Länge:
2,8 m
Sprossenabstand:
280 mm
Sprossenanzahl:
10
Typ:
Dachdeckerleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 158,03*
€ 201,5751*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,41*
€ 219,28*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,91*
€ 248,90*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 197,40*
€ 269,37*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,37*
€ 320,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,79*
€ 306,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 251,18*
€ 298,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 244,57*
€ 291,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,22*
€ 270,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,60*
€ 269,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,40*
€ 234,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1051007
ab € 70,60*
Ähnlich
Layher
1051107
ab € 108,75*
Ähnlich
Layher
1051207
ab € 108,88*
Ähnlich
Layher
1051307
ab € 108,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.