| |
|
| Artikel-Nr.: 415-lay1042016 Herst.-Nr.: 1042016 EAN/GTIN: 4035209906071 |
| | |
|
| | |
| Stufenanlegeleiter TOPIC 1042 mit Stufen für eine breitere Standfläche. Einfach im Gebrauch, höchstmögliche Sicherheit durch rutschhemmende Kunststoffschuhe. Produktbeschreibung: - innovatives Holmprofil - verwindungssteif durch großen Vorwulst
- hohe Trittsicherheit durch geriffelte Stufen mit 80 mm breiter Trittfläche
- mit Combigrip-Leiternfuß
- maximale Belastung: 300 kg
- Standhöhe: maximal 4. Sprosse von oben
Weitere Informationen: | | Breite: | 450 mm | Gewicht: | 14,3 kg | Holmhöhe: | 76 mm | Länge: | 4,24 m | Standhöhe: | 3,10 m | Stufenabstand: | 250 mm | Stufenanzahl: | 16 | Stufenbreite: | 80 mm | Typ: | Anlegeleiter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,66* | € 316,47* | | | | | 16 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 265,04* | € 317,61* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,27* | € 332,22* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,91* | € 336,93* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 316,28* | € 413,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|