Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckleiter TOPIC 1040 dreiteilig, 3x14 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckleiter TOPIC 1040 dreiteilig, 3x14 Sprossen
Allzweckleiter TOPIC 1040 dreiteilig, 3x14 Sprossen
Artikel-Nr.:
     415-lay1040014
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1040014
EAN/GTIN:
     4035209906491
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter

Die Layher Allzweckleiter TOPIC 1040, kann wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter eingesetzt werden. Das alles ist mölgich durch Spezialgelenke.

Poduktbeschreibung:

  • sicherer freistehender Stand der Leiter durch Traverse
  • versehentliches Lösen wird durch Aluminiumaussteifer mit Druckknopfarretierung verhindert
  • Montag ein wenigen Sekunden
  • sprossenweise Höhenverstellung durch aufsetzhaken
  • Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben
  • Sicherungsklappen verhindern seitliches Verschieben der Leiternteile beim Tragen

Technische Daten:

  • Lichte Weite 454 / 377 / 300 mm
  • Sprossenabstand 280 mm
  • Taversenbreite 6 - 8 Sprossen: 890 mm
  • Taversenbreite 10 Sprossen: 1130 mm
  • Taversenbreite 12 - 14 Sprossen: 1370 mm

Standhöhen Stehleiter

  • lay1040006: 1,05 m
  • lay1040008: 1,55 m
  • lay1040010: 2,05 m
  • lay1040012: 2,55 m
  • lay1040014: 3,05 m

Standhöhen Oberleiter:

  • lay1040006: 1,60 m
  • lay1040008: 2,10 m
  • lay1040010: 3,15 m
  • lay1040012: 4,20 m
  • lay1040014: 5,25 m

Standhöhen Schiebeleiter:

  • lay1040006: 2,85 m
  • lay1040008: 3,90 m
  • lay1040010: 5,20 m
  • lay1040012: 6,80 m
  • lay1040014: 8,35 m
Weitere Informationen:
Gewicht:
35,5 kg
Holmhöhe:
100 mm
Länge ausgefahren:
9,75 m
Sprossenabstand:
280 mm
Sprossenanzahl:
3 x 14
Standhöhe:
3,05 m
Typ:
Mehrzweckleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,83*
€ 667,64*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 607,04*
€ 708,64*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 594,64*
€ 715,2946*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 631,24*
€ 812,38*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,38*
€ 966,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,05*
€ 937,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 767,85*
€ 913,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 747,63*
€ 889,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,87*
€ 811,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,83*
€ 789,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,24*
€ 751,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1016003
ab € 35,98*
Zubehör
Layher
1016100
ab € 11,16*
Zubehör
Layher
1016103
ab € 81,41*
Zubehör
Layher
1016763
ab € 81,37*
Zubehör
Layher
6492015
ab € 13,32*
Zubehör
Layher
6492116
ab € 36,09*
Zubehör
Layher
6492117
ab € 38,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.