| |
|
| Artikel-Nr.: 415-lay1040010 Herst.-Nr.: 1040010 EAN/GTIN: 4035209004241 |
| | |
|
| | |
| Die Layher Allzweckleiter TOPIC 1040, kann wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter eingesetzt werden. Das alles ist mölgich durch Spezialgelenke. Poduktbeschreibung: - sicherer freistehender Stand der Leiter durch Traverse
- versehentliches Lösen wird durch Aluminiumaussteifer mit Druckknopfarretierung verhindert
- Montag ein wenigen Sekunden
- sprossenweise Höhenverstellung durch aufsetzhaken
- Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben
- Sicherungsklappen verhindern seitliches Verschieben der Leiternteile beim Tragen
Technische Daten: - Lichte Weite 454 / 377 / 300 mm
- Sprossenabstand 280 mm
- Taversenbreite 6 - 8 Sprossen: 890 mm
- Taversenbreite 10 Sprossen: 1130 mm
- Taversenbreite 12 - 14 Sprossen: 1370 mm
Standhöhen Stehleiter - lay1040006: 1,05 m
- lay1040008: 1,55 m
- lay1040010: 2,05 m
- lay1040012: 2,55 m
- lay1040014: 3,05 m
Standhöhen Oberleiter: - lay1040006: 1,60 m
- lay1040008: 2,10 m
- lay1040010: 3,15 m
- lay1040012: 4,20 m
- lay1040014: 5,25 m
Standhöhen Schiebeleiter: - lay1040006: 2,85 m
- lay1040008: 3,90 m
- lay1040010: 5,20 m
- lay1040012: 6,80 m
- lay1040014: 8,35 m
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 23,2 kg | Holmhöhe: | 76 mm | Länge ausgefahren: | 6,45 m | Sprossenabstand: | 280 mm | Sprossenanzahl: | 3 x 10 | Standhöhe: | 2,05 m | Typ: | Mehrzweckleiter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 430,47* | € 506,96* | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 430,68* | € 522,1144* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 468,28* | € 551,58* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 476,40* | € 622,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|