| |
|
| Artikel-Nr.: 415-lay1036021 Herst.-Nr.: 1036021 EAN/GTIN: 4035209903889 |
| | |
|
| | |
| Die klassische, robuste Holzanlegeleiter für viele Einsatzgebiete. Ob auf der Baustelle oder für Hof und Garten - die 1036 erweist überall gute Dienste. Produktbeschreibung: - Holme und Sprossen aus feinjährigem Fichtenholz
- Standhöhe: maximal 4. Sprosse von oben
Weitere Informationen: | | Breite: | 385 mm | Gewicht: | 25 kg | Holmhöhe: | 100 mm | Länge: | 6 m | Sprossenabstand: | 280 mm | Sprossenanzahl: | 21 | Standhöhe: | 4,75 m | Typ: | Anlegeleiter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 137,89* | € 176,0728* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,66* | € 217,79* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 177,20* | € 241,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|