Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Holzanlegeleiter 1036, 17 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bau-Holzanlegeleiter 1036, 17 Sprossen
Bau-Holzanlegeleiter 1036, 17 Sprossen
Artikel-Nr.:
     415-lay1036017
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1036017
EAN/GTIN:
     4035209903339
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Anlegeleiter
Holzleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter

Die klassische, robuste Holzanlegeleiter für viele Einsatzgebiete. Ob auf der Baustelle oder für Hof und Garten - die 1036 erweist überall gute Dienste.

Produktbeschreibung:

  • Holme und Sprossen aus feinjährigem Fichtenholz
  • Standhöhe: maximal 4. Sprosse von oben
Weitere Informationen:
Breite:
385 mm
Gewicht:
20,2 kg
Holmhöhe:
95 mm
Länge:
5 m
Sprossenabstand:
280 mm
Sprossenanzahl:
17
Standhöhe:
3,7 m
Typ:
Anlegeleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 112,73*
€ 142,10*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,21*
€ 166,44*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,30*
€ 173,38*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 153,45*
€ 212,13*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,13*
€ 252,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,84*
€ 240,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,67*
€ 234,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 191,50*
€ 227,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,02*
€ 209,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,45*
€ 182,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1016052
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.