Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Holzanlegeleiter 1036, 14 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bau-Holzanlegeleiter 1036, 14 Sprossen
Bau-Holzanlegeleiter 1036, 14 Sprossen
Artikel-Nr.:
     415-lay1036014
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1036014
EAN/GTIN:
     4035209903322
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Anlegeleiter
Holzleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter

Die klassische, robuste Holzanlegeleiter für viele Einsatzgebiete. Ob auf der Baustelle oder für Hof und Garten - die 1036 erweist überall gute Dienste.

Produktbeschreibung:

  • Holme und Sprossen aus feinjährigem Fichtenholz
  • Standhöhe: maximal 4. Sprosse von oben
Weitere Informationen:
Breite:
385 mm
Gewicht:
16,6 kg
Holmhöhe:
90 mm
Länge:
4 m
Sprossenabstand:
280 mm
Sprossenanzahl:
14
Standhöhe:
2,9 m
Typ:
Anlegeleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 90,01*
€ 113,94*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,30*
€ 138,02*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,36*
€ 148,04*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 131,66*
€ 180,93*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,93*
€ 215,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,26*
€ 207,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,79*
€ 202,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 165,32*
€ 196,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,72*
€ 178,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1016052
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.