Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebeleiter TOPIC 1035, 2x14 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebeleiter TOPIC 1035, 2x8 Sprossen
Schiebeleiter TOPIC 1035, 2x8 Sprossen
Schiebeleiter TOPIC 1035 Demonstration
Artikel-Nr.:
     415-lay1035014
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1035014
EAN/GTIN:
     4035209004166
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter

Zweiteilige Schiebeleiter für größere Höhen, mit kurzen Transport- und Lagermaßen.

Produktbeschreibung:

  • sprossenweise manuelle Längeneinstellung durch aufsetzhaken
  • Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben
  • Ober- und Unterleiter sind getrennt verwendbar
  • innovatives Holmprofil - verwindungssteif durch großen Vorwulst
  • Dreikant-Sprossen und Holme aus hochfester Aluminium-Legierung, 4-fach miteinander verpresst für maximale Tragfähigkeit
  • hohe Trittsicherheit durch geriffelte Sprossen mit 30 mm breiter Trittfläche
  • mit Combigrip-Leiternfuß
  • Standhöhe: maximal 4. Sprosse von oben
Weitere Informationen:
Breite:
438 mm
Gewicht:
22,2 kg
Holmhöhe:
100 mm
Länge:
7,05 m
Sprossenabstand:
280 mm
Sprossenanzahl:
2 x 14
Standhöhe:
5,85 m
Typ:
Schiebeleiter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 231,61*
€ 285,95*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,29*
€ 401,78*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,62*
€ 410,46*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,61*
€ 420,15*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,66*
€ 506,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,77*
€ 603,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,44*
€ 577,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 473,00*
€ 562,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 460,54*
€ 548,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,30*
€ 523,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,10*
€ 510,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,66*
€ 460,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1016100
ab € 7,54*
Zubehör
Layher
1016103
ab € 55,17*
Zubehör
Layher
1016763
ab € 54,44*
Zubehör
Layher
6492015
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.