Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPIC Holmverlängerung für 100 mm-Holm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOPIC - Holmverlängerungen, 100 mm - Holm
TOPIC - Holmverlängerungen, 100 mm - Holm
Artikel-Nr.:
     415-lay1016111
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1016111
EAN/GTIN:
     4035209910481
Datenblatt
Suchbegriffe:
Holmverlängerung für Leitern
Leiter-Holmverlängerung
Leitern-Holmverlängerung
holmverlängerung für leitern

Dank der TOPIC Holmverlängerung können Layher Leitern auch auf unebenen Untergründen, in Treppenaufgängen oder an Podesten sicher aufgestellt werden.

Produktbeschreibung:

  • für Layher TOPIC Alu-Stehleitern
  • zur Verlängerung einzelner Holme beim Einsatz der Stehleiter auf z.B. Treppen oder in unebenem Gelände
  • max. Verstellbereich: 400 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Länge:
100 mm
Typ:
Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,73*
€ 53,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 38,82*
€ 54,14*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 47,43*
€ 70,71*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,41*
€ 83,66*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1016101
ab € 10,89*
Ähnlich
Layher
1016108
ab € 33,56*
Ähnlich
Layher
6492011
ab € 6,96*
Ähnlich
Layher
6492810
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.