| |
|
| Artikel-Nr.: 415-lay1016110 Herst.-Nr.: 1016110 EAN/GTIN: 4035209910627 |
| | |
|
| | |
| Dank der TOPIC Holmverlängerung können Layher Leitern auch auf unebenen Untergründen, in Treppenaufgängen oder an Podesten sicher aufgestellt werden. Produktbeschreibung: - zur Verlängerung einzelner Holme beim Einsatz der Stehleiter auf z.B. Treppen oder in unebenem Gelände
- max. Verstellbereich: 400 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,9 kg | Länge: | 84 mm | passend für: | TOPIC Alu-Stehleitern | Typ: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 12,76* | € 18,9926* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,29* | € 54,20* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 46,04* | € 68,14* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,73* | € 72,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|