Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsrohr 2 x 500 mm für Ventos 32 L/PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Artikel-Nr.:
     415-krae584032
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     584032
EAN/GTIN:
     4012314303490
Suchbegriffe:
Staubsaugerrohr
Rohrverlängerung
Verlängerungsrohr
kränzle staubsaugerrohr

Produktbeschreibung:

  • verzinkter Stahl
  • Anschluss Ø: 35 mm
Weitere Informationen:
Länge:
2 x 500 mm
Nennweite:
35 mm
passend für:
Ventos 32 L/PC
Typ:
Verlängerungsrohr
Weitere Suchbegriffe: staubsaugerrohr, staubsaugerrohr durchmesser 35 mm, Adapter, Bürste, Düsen, Filter, Handrohr, Kränzle, Muffe, Saugschlauch, Zubehörbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 13,52*
€ 20,65*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 15,14*
€ 21,58*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Kränzle
584031
ab € 10,77*
Ähnlich
Josef Kränzle
584021
ab € 24,36*
Ähnlich
Josef Kränzle
584028
ab € 127,03*
Ähnlich
Josef Kränzle
584040
ab € 11,59*
Ähnlich
Josef Kränzle
584042
ab € 11,56*
Ähnlich
Josef Kränzle
584030
ab € 34,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.