Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugbürste 235 mm für Ventos 32 L/PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugbürste 235 mm
Saugbürste 235 mm
Artikel-Nr.:
     415-krae584020
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     584020
EAN/GTIN:
     4012314056440
Suchbegriffe:
Kammstriegelbürste
Kammstriegeldüse
Tierpflegedüse
Allessauger

Produktbeschreibung:

  • schonende Tierpflege ohne lästiges Haaren
  • Anschluss Ø: 35 mm
Weitere Informationen:
Länge:
235 mm
Nennweite:
35 mm
passend für:
Ventos 32 L/PC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 34,44*
€ 46,86*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,86*
€ 47,73*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 34,82*
€ 49,01*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Kränzle
584012
ab € 5,66*
Ähnlich
Josef Kränzle
584023
ab € 6,14*
Ähnlich
Josef Kränzle
584013
ab € 10,99*
Ähnlich
Josef Kränzle
584019
ab € 31,59*
Ähnlich
Josef Kränzle
584018
ab € 34,60*
Ähnlich
Josef Kränzle
584024
ab € 98,76*
Ähnlich
Josef Kränzle
584017
ab € 13,00*
Ähnlich
Josef Kränzle
584011
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.