Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Industrieschlauch Admi®Industry 1 1/4 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gummi-Industrieschlauch Admi®Industry 32 x 6,0 mm / 40 m
Gummi-Industrieschlauch Admi®Industry 32 x 6,0 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz902a-32-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     902a-32-40
EAN/GTIN:
     4006918350325
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Für die Landwirtschaft, Industrie und Baugewerbe ist der Gummi-Industrieschlauch Admi®Industry zu verwenden. Auch ist der Gummi-Industrieschlauch Admi®Industry bestens geeignet zum Durchleiten von Frischwasser, Seewasser, Schmutzwasser und gering konzentrierten Säure- und Alkalilösungen.


Produktbeschreibung:

  • Decke abriebfest und witterungsbeständig
  • Seele: SBR, schwarz, glatt
  • Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert
  • Druckträger: synthetisches Textilgewebe
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
1 1/4 Zoll - 32 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
SBR
Platzdruck:
30 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Typ:
Bauschlauch
Wandstärke:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,41*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 7,13525* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 378,31*
€ 450,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 366,77*
€ 436,46
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 357,36*
€ 425,26
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 347,96*
€ 414,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 322,00*
€ 383,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 312,27*
€ 371,60
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 285,41*
€ 339,64
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
904-25-12
ab € 65,95*
Ähnlich
KLOTZ Technics
902a-19-40
ab € 168,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.