Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Deckwaschschlauch Admi®Marine 1 Zoll, ohne Kupplung, 12 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Gummi-Deckwaschschlauch Admi®Marine 25 x 5,0 mm / 12 m, kon. Spitze
Gummi-Deckwaschschlauch Admi®Marine 25 x 5,0 mm / 12 m, kon. Spitze
Artikel-Nr.:
     415-klotz904-25-12
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     904-25-12
EAN/GTIN:
     4006918354255
Datenblatt
Suchbegriffe:
Deckwaschschlauch

Für Anwendung auf empfindlichen Oberflächen in Schifffahrt, Landwirtschaft, Industrie und Baugewerbe ist der Gummi-Deckwaschschlauch Admi®Marine bestens geeignet. Auch geeignet zum Durchleiten von Frischwasser, Seewasser, Schmutzwasser und gering konzentrierten Säure- und Alkalilösungen.


Produktbeschreibung:

  • mit konischer Spitze auf 10 mm verjüngt
  • Decke abriebfest und witterungsbeständig
  • Seele: SBR, schwarz, glatt
  • Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert
  • Druckträger: synthetisches Textilgewebe
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
1 Zoll - 25 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
12 m
Material:
SBR
Platzdruck:
30 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Typ:
Bauschlauch
Wandstärke:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,92*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 12 Meter (ab € 5,49334* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 92,01*
€ 109,49
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 87,98*
€ 104,70
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 85,73*
€ 102,02
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 83,47*
€ 99,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 77,04*
€ 91,68
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 72,73*
€ 86,55
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 65,92*
€ 78,44
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
902b-050-05kes
ab € 121,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.