Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Industrieschlauch Admi®Industry 1 1/8 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gummi-Industrieschlauch Admi®Industry 28 x 5,0 mm / 40 m
Gummi-Industrieschlauch Admi®Industry 28 x 5,0 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz902a-28-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     902a-28-40
EAN/GTIN:
     4006918350288
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Für die Landwirtschaft, Industrie und Baugewerbe ist der Gummi-Industrieschlauch Admi®Industry zu verwenden. Auch ist der Gummi-Industrieschlauch Admi®Industry bestens geeignet zum Durchleiten von Frischwasser, Seewasser, Schmutzwasser und gering konzentrierten Säure- und Alkalilösungen.


Produktbeschreibung:

  • Decke abriebfest und witterungsbeständig
  • Seele: SBR, schwarz, glatt
  • Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert
  • Druckträger: synthetisches Textilgewebe
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
1 1/8 Zoll - 28 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
SBR
Platzdruck:
30 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Typ:
Bauschlauch
Wandstärke:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: flachschlauch 10 bar, bauschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,89*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 4,19725* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 228,20*
€ 271,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 218,89*
€ 260,48
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 213,29*
€ 253,82
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 207,67*
€ 247,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 196,43*
€ 233,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 189,46*
€ 225,46
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 167,89*
€ 199,79
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
904-25-12
ab € 65,95*
Ähnlich
KLOTZ Technics
902a-19-40
ab € 168,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.