Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch EURO-TRIX® 1/2 Zoll, mit System GARDENA®, 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wasserschlauch EURO-TRIX® 1/2 Zoll, mit System GARDENA®, 40 m
Wasserschlauch EURO-TRIX® 1/2 Zoll, mit System GARDENA®, 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz708-13-40ke1
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     708-13-40ke1
EAN/GTIN:
     4006918109145
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Für den universellen Einsatz in mobilen oder stationären Leitungssystemen in der Industrie, im Bauwesen und im Gewerbe sowie in Landwirtschaft, Landschafts- und Gartenbau und Kommunen ist der Wasserschlauch EURO-TRIX® gut geeignet.


Produktbeschreibung:

  • hochflexibel, robust, drallfrei und knickstabil
  • LABS-, Trennmittel- und fettfrei
  • komplett eingebunden mit System GARDENA® in Messing
  • Seele: EPDM, schwarz, porenfrei, glatt
  • Decke: EPDM, schwarz/ orange, ozon- und witterungsbeständig
  • Druckträger: synthetische Garne
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
15 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
1/2 Zoll - 13 mm
Kupplungen:
GARDENA®
Länge:
40 m
Material:
EPDM
Platzdruck:
45 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +100 °C
Typ:
Wasserschlauch
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch, wasserschlauch 40m, wasserschlauch, wasserschlauch 15 bar, EURO-TRIX®, Klotz, Schlauch, Wasser-Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,84*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 3,296* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 182,24*
€ 216,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 174,68*
€ 207,87
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 170,21*
€ 202,55
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 165,73*
€ 197,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 156,82*
€ 186,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 154,76*
€ 184,16
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 131,84*
€ 156,89
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
715-13-20ke1
ab € 20,77*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705a-13-40ke1
ab € 67,36*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705-13-40ke1
ab € 57,95*
Ähnlich
KLOTZ Technics
704-13-40ke1
ab € 109,34*
Ähnlich
KLOTZ Technics
709-13-40ke1
ab € 461,11*
Ähnlich
KLOTZ Technics
707-13-40ke1
ab € 234,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.