Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Admi®Therm System GARDENA® MS, 1/2 Zoll, 40 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Wasserschlauch Admi®Therm System GARDENA® MS, 1/2 Zoll, 40 m
Wasserschlauch Admi®Therm System GARDENA® MS, 1/2 Zoll, 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz704-13-40ke1
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     704-13-40ke1
EAN/GTIN:
     4006918114149
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Der Wasserschlauch Admi®Therm in extrudierter Ausführung ist einsetzbar im Bereich Landwirtschaft, Gartenbau, Industrie und Baugewerbe. Außerdem ist er geeignet für Wasser, leichte Säuren und alkalische Flüssigkeiten.


Produktbeschreibung:

  • ozon-, licht- und witterungsbeständig
  • komplett eingebunden mit System GARDENA® MS
  • Seele: EPDM, schwarz, glatt
  • Decke: EPDM, schwarz, glatt, orange Streifen
  • Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
1/2 Zoll - 13 mm
Kupplungen:
GARDENA®
Länge:
40 m
Material:
EPDM
Temparaturbeständigkeit:
-40 °C bis +105 °C
Typ:
Wasserschlauch
Wandstärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch, wasserschlauch 40m, wasserschlauch, wasserschlauch 10 bar, Admi, Admi®Therm, Klotz, Schlauch, Wasser-Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,01*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 2,72525* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 149,16*
€ 177,50
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 142,73*
€ 169,85
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 139,08*
€ 165,51
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 135,42*
€ 161,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 129,37*
€ 153,95
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 126,97*
€ 151,09
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 109,01*
€ 129,72
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
715-13-20ke1
ab € 20,91*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705a-13-40ke1
ab € 67,09*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705-13-40ke1
ab € 58,01*
Ähnlich
KLOTZ Technics
708-13-40ke1
ab € 132,23*
Ähnlich
KLOTZ Technics
709-13-40ke1
ab € 459,29*
Ähnlich
KLOTZ Technics
707-13-40ke1
ab € 234,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.