Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Bauschlauch Admi®Star C 2 Zoll, mit Kupplung, 20 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Industrie-Bauschlauch Admi®Star C / 20 m, 30 bar weiß
Industrie-Bauschlauch Admi®Star C / 20 m, 30 bar weiß
Artikel-Nr.:
     415-klotz602-50-20
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     602-50-20
EAN/GTIN:
     4006918131207
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Der Industrie-Bauschlauch Admi®Star ist verrottungfest, abriebfest und sehr flexibel, und daher gut für Standardanwendungen zu benutzen.


Produktbeschreibung:

  • komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten Storzkupplungen
  • innen gummiert
  • erhöhte Flammbeständigkeit
  • Lieferung im lagerfreundlichen Umkarton
  • Seele: SBR, schwarz, glatt
  • Decke: helles Polyestergarn, 2F gewebt
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Ausführung:
C
Farbe:
natur
Innendurchmesser:
2 Zoll - 52 mm
Kupplungen:
Storz
Länge:
20 m
Material:
SBR
Platzdruck:
30 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Typ:
Bauschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 658,78*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 32,939* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 857,16*
€ 1.020,02
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 816,05*
€ 971,10
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 795,13*
€ 946,20
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 774,21*
€ 921,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 722,00*
€ 859,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 702,92*
€ 836,47
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 658,78*
€ 783,95
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
604-50-05
ab € 104,67*
Ähnlich
KLOTZ Technics
607-50-20
ab € 638,79*
Ähnlich
KLOTZ Technics
602-25-05
ab € 80,46*
Ähnlich
KLOTZ Technics
600-50-20
ab € 481,23*
Ähnlich
KLOTZ Technics
603b-50-05
ab € 249,71*
Ähnlich
KLOTZ Technics
603r-50-10
ab € 661,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.