Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschlauch Admi®Star C 2 Zoll, mit Kupplung, 5 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Bauschlauch Admi®Star C / 5 m 40 bar weiss
Bauschlauch Admi®Star C / 5 m 40 bar weiss
Artikel-Nr.:
     415-klotz604-50-05
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     604-50-05
EAN/GTIN:
     4006918134536
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
bauschlauch 5m
bauschlauch

Für hohe Ansprüche in Industrie, Landwirtschaft und Baugewerbe ist der Bauschlauch Admi®Star bestens geeignet. Auch für Seewasser ist der Bauschlauch Admi®Star gut geeignet.


Produktbeschreibung:

  • komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten Storzkupplungen
  • innen gummiert
  • verrottungsfest, abriebfest und sehr flexibel
  • erhöhte Flammbeständigkeit
  • Lieferung im lagerfreundlichen Umkarton
  • Seele: EPDM, schwarz, glatt
  • Decke: helles Polyestergarn, 3F rundgewebt
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
13 bar
Ausführung:
C
Farbe:
weiß
Innendurchmesser:
2 Zoll - 52 mm
Kupplungen:
Storz
Länge:
5 m
Material:
EPDM
Platzdruck:
40 bar
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +90 °C
Typ:
Bauschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,84*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 20,968* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 140,27*
€ 166,92
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 135,89*
€ 161,71
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 132,41*
€ 157,57
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 128,92*
€ 153,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 124,61*
€ 148,29
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 118,90*
€ 141,49
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 104,84*
€ 124,76
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
602-25-05
ab € 80,56*
Ähnlich
KLOTZ Technics
603b-50-05
ab € 249,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.