Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Bauschlauch Admi®Star C 2 Zoll, mit Kupplung, 15 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Industrie-Bauschlauch Admi®Star C / 15 m 30 bar weiß
Industrie-Bauschlauch Admi®Star C / 15 m 30 bar weiß
Artikel-Nr.:
     415-klotz602-50-15
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     602-50-15
EAN/GTIN:
     4006918131153
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Der Industrie-Bauschlauch Admi®Star ist verrottungfest, abriebfest und sehr flexibel, und daher gut für Standardanwendungen zu benutzen.


Produktbeschreibung:

  • komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten Storzkupplungen
  • innen gummiert
  • erhöhte Flammbeständigkeit
  • Lieferung im lagerfreundlichen Umkarton
  • Seele: SBR, schwarz, glatt
  • Decke: helles Polyestergarn, 2F gewebt
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Ausführung:
C
Farbe:
natur
Innendurchmesser:
2 Zoll - 52 mm
Kupplungen:
Storz
Länge:
15 m
Material:
SBR
Platzdruck:
30 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Typ:
Bauschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,08*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 27,40534* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 544,88*
€ 648,41
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 525,14*
€ 624,92
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 511,68*
€ 608,90
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 498,21*
€ 592,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 462,83*
€ 550,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 449,99*
€ 535,49
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 411,08*
€ 489,19
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
604-50-05
ab € 104,97*
Ähnlich
KLOTZ Technics
602-25-05
ab € 80,30*
Ähnlich
KLOTZ Technics
603b-50-05
ab € 249,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.