Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Bauschlauch Admi®Star A 4 Zoll, mit Kupplung, 15 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Industrie-Bauschlauch Admi®Star A / 15 m 30 bar weiß
Industrie-Bauschlauch Admi®Star A / 15 m 30 bar weiß
Artikel-Nr.:
     415-klotz602-100-15
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     602-100-15
EAN/GTIN:
     4006918133157
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Der Industrie-Bauschlauch Admi®Star ist verrottungfest, abriebfest und sehr flexibel, und daher gut für Standardanwendungen zu benutzen.


Produktbeschreibung:

  • komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten Storzkupplungen
  • innen gummiert
  • erhöhte Flammbeständigkeit
  • Lieferung im lagerfreundlichen Umkarton
  • Seele: SBR, schwarz, glatt
  • Decke: helles Polyestergarn, 2F gewebt
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Ausführung:
A
Farbe:
natur
Innendurchmesser:
4 Zoll - 100 mm
Kupplungen:
Storz
Länge:
15 m
Material:
SBR
Platzdruck:
30 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Typ:
Bauschlauch
Weitere Suchbegriffe: bauschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.200,75*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 80,05* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.505,23*
€ 1.791,22
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.436,13*
€ 1.708,99
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.399,29*
€ 1.665,16
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 1.362,47*
€ 1.621,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.271,73*
€ 1.513,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.249,84*
€ 1.487,31
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.200,75*
€ 1.428,89
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
604-50-05
ab € 104,10*
Ähnlich
KLOTZ Technics
607-50-20
ab € 634,44*
Ähnlich
KLOTZ Technics
602-25-05
ab € 80,58*
Ähnlich
KLOTZ Technics
600-50-20
ab € 484,78*
Ähnlich
KLOTZ Technics
603b-50-05
ab € 250,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.