Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Spiral-Saugschlauch Admi®Vin 4 Zoll x 1/4 Zoll, Storz eingebunden, 30 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Spiral-Saugschlauch Admi®Vin 4 Zoll x 1/4 Zoll, Storz eingebunden, 30 m
PVC-Spiral-Saugschlauch Admi®Vin 4 Zoll x 1/4 Zoll, Storz eingebunden, 30 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1819-100-30kes
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1819-100-30kes
EAN/GTIN:
     4006918320038
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch

PVC-Spiral-Saug- und Druckschlauch Admi®Vin ist gem. EU VO 10/2011, EU VO 1935/2004 und EU VO 1895/2005 zum Durchleiten von flüssigen Lebensmitteln, Wasser, Gülle, Düngemittel, leichten Säuren und Laugen für robuste Anwendungen im Bereich Industrie, Gartenbau, Bau- und Landwirtschaft, bestens geeignet zur Grundwasserabsenkung. Beim Einsatz mit Lebensmitteln sind dem Produkt beigefügte Reinigungshinweise unbedingt zu beachten. Der PVC-Spiral-Saug- und Druckschlauch Admi®Vin ist zugelassen für einzelnen oder wiederholten Kontakt mit flüssigen, säurehaltigen und alkoholischen (? 20°) Lebensmitteln bis zu 24 Stunden und bis zu 70 °C.


Produktbeschreibung:

  • gute optische Kontrollmöglichkeiten beim Durchfluss, da transparentes PVC
  • komplett eingebunden mit Perrot
  • Körper: PVC, transparent, klar
  • Druckträger: Stahlspirale
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
4 bar
Farbe:
transparent
Innendurchmesser:
4 Zoll - 100 mm
Kupplungen:
Storz
Länge:
30 m
Material:
PVC
Nennweite:
1/4 Zoll
Temparaturbeständigkeit:
-10 °C bis +70 °C
Typ:
Bauschlauch
Unterdruck:
0,9 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 787,82*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 26,26067* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.043,15*
€ 1.241,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 994,63*
€ 1.183,61
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 969,13*
€ 1.153,26
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 943,62*
€ 1.122,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 865,72*
€ 1.030,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 838,80*
€ 998,17
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 787,82*
€ 937,51
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1816-025-50
ab € 107,79*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1815-13-50
ab € 71,08*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1815-050-25kep
ab € 195,81*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1815-050-05kes
ab € 66,41*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1819-050-30kep
ab € 320,66*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1819-050-05kes
ab € 93,89*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1819-16-50
ab € 168,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.