Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Spiral-Saugschlauch Admi®Verde 1/2 Zoll, ohne Kupplung, 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PVC-Spiral-Saug-/Druckschlauch Admi®Verde 13 mm / 50 m
PVC-Spiral-Saug-/Druckschlauch Admi®Verde 13 mm / 50 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1815-13-50
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1815-13-50
EAN/GTIN:
     4006918300139
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch

Der PVC-Spiral-Saug- und Druckschlauch Admi®Verde ist zum Durchleiten von Wasser, Gülle, Düngemittel, leichten Säuren und Laugen im Bereich Industrie, Gartenbau, Bau- und Landwirtschaft sowie zur Grundwasserabsenkung bestens geeignet.


Produktbeschreibung:

  • Körper: PVC, transparent, grün
  • Druckträger: weiße Hart-PVC-Spirale
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
7 bar
Farbe:
grün
Innendurchmesser:
1/2 Zoll - 13 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
50 m
Material:
PVC
Platzdruck:
21 bar
Temparaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Typ:
Bauschlauch
Unterdruck:
0,7 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,74*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,4148* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 98,32*
€ 117,00
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 94,60*
€ 112,57
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 92,18*
€ 109,69
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 89,75*
€ 106,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 85,47*
€ 101,71
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 82,23*
€ 97,85
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 70,74*
€ 84,18
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1819-16-50
ab € 168,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.