Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Pressluftschlauch Conti AirTrix® 3/4 Zolll x 1/8 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gummi-Pressluftschlauch Conti AirTrix® 3/4 Zolll x 1/8 Zoll, ohne Kupplung, 40 m
Gummi-Pressluftschlauch Conti AirTrix® 3/4 Zolll x 1/8 Zoll, ohne Kupplung, 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1505-019-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1505-019-40
EAN/GTIN:
     4006918408194
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Gummi-Pressluftschlauch, Ausführung nach DIN EN ISO 2398-1A und DIN 20018-1 für den schweren Einsatz im Steinbruch, Hoch- und Tiefbau, bei Druckluft- und Kompressoren- Herstellern, industriellen Verbrauchern, in der Hüttenindustrie sowie bei Werften, Tankstellen und Großgaragen.


Produktbeschreibung:

  • Seele: SBR, schwarz, glatt
  • Decke: SBR, schwarz mit blauen Streifen, glatt
  • Druckträger: synthetische Garne
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
3/4 Zoll - 19 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
SBR
Nennweite:
1/8 Zoll
Platzdruck:
40 bar
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +70 °C
Typ:
Druckluftschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,23*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 4,20575* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 230,38*
€ 274,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 222,32*
€ 264,56
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 216,62*
€ 257,78
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 210,92*
€ 250,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 202,14*
€ 240,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 197,14*
€ 234,60
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 168,23*
€ 200,19
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501c-19-20
ab € 106,78*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1505-010-40
ab € 132,19*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501p-13-40
ab € 169,97*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501f-13-40
ab € 95,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.