Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressluftschlauch Admiral® Blaustreif 1/2 Zoll x 1/8 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Pressluftschlauch Admiral® Blaustreif 13 x 4,3 mm / 40 m
Pressluftschlauch Admiral® Blaustreif 13 x 4,3 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1501p-13-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1501p-13-40
EAN/GTIN:
     4006918369136
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Pressluftschlauch Admiral® Blaustreif ist gemäss NFT 47252 B ein zuverlässiger Spezialist für den Einsatz im Steinbruch, Hoch- und Tiefbau, bei Druckluft- und Kompressoren- Herstellern, industriellen Verbrauchern, in der Hüttenindustrie sowie bei Werften, Tankstellen und Großgaragen.


Produktbeschreibung:

  • Seele: SBR, schwarz, glatt
  • Decke: SBR, schwarz mit blauen Streifen, glatt
  • Druckträger: synthetische Garne
  • Temperaturbeständigkeit für Wasser: kurzfristig bis + 80 °C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
20 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
1/2 Zoll - 13 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
50 m
Material:
SBR
Nennweite:
1/8 Zoll
Platzdruck:
60 bar
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +65 °C
Typ:
Druckluftschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,97*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 4,24925* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 231,44*
€ 275,41
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 223,33*
€ 265,76
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 217,60*
€ 258,94
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 211,87*
€ 252,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 203,04*
€ 241,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 198,07*
€ 235,70
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 169,97*
€ 202,26
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501f-13-40
ab € 95,56*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1504a-13-50
ab € 54,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.