Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Pressluftschlauch Conti AirTrix® 1/2 Zolll x 1/8 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gummi-Pressluftschlauch Conti AirTrix® 1/2 Zolll x 1/8 Zoll, ohne Kupplung, 40 m
Gummi-Pressluftschlauch Conti AirTrix® 1/2 Zolll x 1/8 Zoll, ohne Kupplung, 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1505-013-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1505-013-40
EAN/GTIN:
     4006918408132
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Gummi-Pressluftschlauch, Ausführung nach DIN EN ISO 2398-1A und DIN 20018-1 für den schweren Einsatz im Steinbruch, Hoch- und Tiefbau, bei Druckluft- und Kompressoren- Herstellern, industriellen Verbrauchern, in der Hüttenindustrie sowie bei Werften, Tankstellen und Großgaragen.


Produktbeschreibung:

  • Seele: SBR, schwarz, glatt
  • Decke: SBR, schwarz mit blauen Streifen, glatt
  • Druckträger: synthetische Garne
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
1/2 Zoll - 13 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
SBR
Nennweite:
1/8 Zoll
Platzdruck:
40 bar
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +70 °C
Typ:
Druckluftschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,29*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 3,53225* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 193,14*
€ 229,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 185,34*
€ 220,55
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 180,58*
€ 214,89
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 175,83*
€ 209,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 168,39*
€ 200,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 165,50*
€ 196,95
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 141,29*
€ 168,14
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501p-13-40
ab € 169,97*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501f-13-40
ab € 95,56*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1504a-13-50
ab € 54,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.