Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruck-Kompressorschlauch Admi®Press Air 1 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hochdruck-Kompressorschlauch Admi®Press Air 25 mm / 40 m
Hochdruck-Kompressorschlauch Admi®Press Air 25 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1503-025-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1503-025-40
EAN/GTIN:
     4006918368252
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Ultraleichter, formstabiler Hochdruck-Kompressorschlauch Admi®Press Air bestens geeignet für den Einsatz in Industrie, Gewerbe, Baustellen und Geräteverleih.


Produktbeschreibung:

  • geringer Rollendurchmesser
  • Seele: hochwertiges, ölbeständiges Gummi, schwarz, glatt
  • Decke: hochfestes, spinngefärbtes, blaues Polyestergarn
  • Druckträger: Monofil-Spirale zur Formstabilität
  • Temperaturbeständigkeit: kurzfristig bis + 120° C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
25 bar
Farbe:
blau
Innendurchmesser:
1 Zoll - 25 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
Gummi
Platzdruck:
75 bar
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +70 °C
Typ:
Druckluftschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,50*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 8,6125* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 461,15*
€ 548,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 446,10*
€ 530,86
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 434,67*
€ 517,26
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 423,23*
€ 503,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 395,33*
€ 470,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 382,73*
€ 455,45
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 344,50*
€ 409,96
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1505-010-40
ab € 132,19*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1503-019-40
ab € 264,41*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501f-13-40
ab € 95,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.