Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressluftschlauch Admiral® Blaustreif 3/8 Zoll x 1/8 Zoll, ohne Kupplung, 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Pressluftschlauch Admiral® Blaustreif 8 x 3,5 mm / 50 m
Pressluftschlauch Admiral® Blaustreif 8 x 3,5 mm / 50 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1501p-08-50
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1501p-08-50
EAN/GTIN:
     4006918369082
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Pressluftschlauch Admiral® Blaustreif ist gemäss NFT 47252 B ein zuverlässiger Spezialist für den Einsatz im Steinbruch, Hoch- und Tiefbau, bei Druckluft- und Kompressoren- Herstellern, industriellen Verbrauchern, in der Hüttenindustrie sowie bei Werften, Tankstellen und Großgaragen.


Produktbeschreibung:

  • Seele: SBR, schwarz, glatt
  • Decke: SBR, schwarz mit blauen Streifen, glatt
  • Druckträger: synthetische Garne
  • Temperaturbeständigkeit für Wasser: kurzfristig bis + 80 °C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
20 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
3/8 Zoll - 8 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
50 m
Material:
SBR
Nennweite:
1/8 Zoll
Platzdruck:
60 bar
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +65 °C
Typ:
Druckluftschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,11*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 2,7822* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 190,79*
€ 227,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 182,83*
€ 217,57
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 178,15*
€ 212,00
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 173,45*
€ 206,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 166,10*
€ 197,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 163,21*
€ 194,22
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 139,11*
€ 165,54
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501p-06-50
ab € 125,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.