Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressluftschlauch Admiral® Blaustreif 1/4 Zoll x 1/8 Zoll, ohne Kupplung, 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Pressluftschlauch Admiral® Blaustreif 6 x 3,5 mm / 50 m
Pressluftschlauch Admiral® Blaustreif 6 x 3,5 mm / 50 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1501p-06-50
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1501p-06-50
EAN/GTIN:
     4006918369068
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Pressluftschlauch Admiral® Blaustreif ist gemäss NFT 47252 B ein zuverlässiger Spezialist für den Einsatz im Steinbruch, Hoch- und Tiefbau, bei Druckluft- und Kompressoren- Herstellern, industriellen Verbrauchern, in der Hüttenindustrie sowie bei Werften, Tankstellen und Großgaragen.


Produktbeschreibung:

  • Seele: SBR, schwarz, glatt
  • Decke: SBR, schwarz mit blauen Streifen, glatt
  • Druckträger: synthetische Garne
  • Temperaturbeständigkeit für Wasser: kurzfristig bis + 80 °C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
20 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
1/4 Zoll - 6 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
50 m
Material:
SBR
Nennweite:
1/8 Zoll
Platzdruck:
60 bar
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +65 °C
Typ:
Druckluftschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,16*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 2,5232* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 169,36*
€ 201,54
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 163,98*
€ 195,14
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 159,77*
€ 190,13
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 155,58*
€ 185,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 147,26*
€ 175,24
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 142,69*
€ 169,80
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 126,16*
€ 150,13
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.