Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressluftschlauch Admi®Press Flat M mit Kupplung 1 Zoll, 20 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Pressluftschlauch Admi®Press Flat M eingebunden 25 mm / 20 m
Pressluftschlauch Admi®Press Flat M eingebunden 25 mm / 20 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1501m-25-20ke
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1501m-25-20ke
EAN/GTIN:
     4006918375250
Datenblatt
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch

Für den Einsatz in Baugewerbe, Industrie, Behörde, Handwerk, Gewerbe und Kompressorverleih ist der Gummi-Pressluftschlauch Admi®Press FLAT M gut geeignet.


Produktbeschreibung:

  • flach, schwarz, sehr robust und leicht
  • hohe Abriebfestigkeit und Langlebigkeit
  • öl-, benzin- und chemikalienbeständig
  • alterungs-, ozon- und UV-beständig
  • komplett eingebunden mit Sicherheits-Klauenkupplungen
  • Seele: NBR, schwarz, glatt
  • Decke: NBR, schwarz, leicht gerippt
  • Druckträger: gestrickte Textileinlagen
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
1 Zoll - 25 mm
Kupplungen:
Sicherheits-Klauenkupplungen
Länge:
20 m
Material:
SBR
Platzdruck:
45 bar
Temparaturbeständigkeit:
-40 °C bis +100 °C
Typ:
Druckluftschlauch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, klauenkupplung 1" luft, druckluftschlauch, klauenkupplung druckluft, Admi, Baumeister, Bauschläuche, Baustelle, Deckwaschschläuche, Druckschläuche, Feuerwehrschläuche, Gewerbe, Glasgewebeschläuche, Gummischläuche, Industrie, Industrieschläuche, Pressluftschläuche, Schlauch, Schläuche, Schlauchtechnik, Spiralsaugschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,48*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 4,624* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 126,54*
€ 150,58
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 122,17*
€ 145,38
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 119,04*
€ 141,66
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 115,91*
€ 137,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 111,14*
€ 132,26
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 107,66*
€ 128,12
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 92,48*
€ 110,05
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501y-19-10ke
ab € 50,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.