| |
|
| Artikel-Nr.: 415-klotz1501m-25-10ke Herst.-Nr.: 1501m-25-10ke EAN/GTIN: 4006918375816 |
| | |
|
| | |
| Für den Einsatz in Baugewerbe, Industrie, Behörde, Handwerk, Gewerbe und Kompressorverleih ist der Gummi-Pressluftschlauch Admi®Press FLAT M gut geeignet. Produktbeschreibung: - flach, schwarz, sehr robust und leicht
- hohe Abriebfestigkeit und Langlebigkeit
- öl-, benzin- und chemikalienbeständig
- alterungs-, ozon- und UV-beständig
- komplett eingebunden mit Sicherheits-Klauenkupplungen
- Seele: NBR, schwarz, glatt
- Decke: NBR, schwarz, leicht gerippt
- Druckträger: gestrickte Textileinlagen
Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 10 bar | Farbe: | schwarz | Innendurchmesser: | 1 Zoll - 25 mm | Kupplungen: | Sicherheits-Klauenkupplungen | Länge: | 10 m | Material: | SBR | Temparaturbeständigkeit: | -40 °C bis +100 °C | Typ: | Druckluftschlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |