| |
|
| Artikel-Nr.: 415-klotz1501f-38-40 Herst.-Nr.: 1501f-38-40 EAN/GTIN: 4006918372983 |
| | |
|
| | |
| Durch seine besonders robuste, strapazierfähige Ausführung ist der Gummi-Pressluftschlauch Admi®Press 60 gut geeignet für Luft, Wasser, Schmutzwasser und nicht aggressive Medien. Produktbeschreibung: - Seele bedingt ölbeständig
- Decke abriebfest, alterungs- und witterungsbeständig
- Seele: SBR, schwarz, glatt
- Decke: SBR/EPDM, gelb, glatt - ab NW 38 stoffgemustert
- Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden
Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 20 bar | Farbe: | gelb | Innendurchmesser: | 1 1/2 Zoll - 38 mm | Kupplungen: | ohne | Länge: | 40 m | Material: | SBR | Nennweite: | 1/8 Zoll | Platzdruck: | 60 bar | Temparaturbeständigkeit: | -30 °C bis +70 °C | Typ: | Druckluftschlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |