Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressluftschlauch Admi®Press gelb 1 Zoll x 1/4 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Pressluftschlauch Admi®Press gelb 25 x 7,0 mm / 40 m
Pressluftschlauch Admi®Press gelb 25 x 7,0 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1501f-25-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1501f-25-40
EAN/GTIN:
     4006918372259
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Durch seine besonders robuste, strapazierfähige Ausführung ist der Gummi-Pressluftschlauch Admi®Press 60 gut geeignet für Luft, Wasser, Schmutzwasser und nicht aggressive Medien.


Produktbeschreibung:

  • Seele bedingt ölbeständig
  • Decke abriebfest, alterungs- und witterungsbeständig
  • Seele: SBR, schwarz, glatt
  • Decke: SBR/EPDM, gelb, glatt - ab NW 38 stoffgemustert
  • Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
20 bar
Farbe:
gelb
Innendurchmesser:
1 Zoll - 25 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
SBR
Nennweite:
1/8 Zoll
Platzdruck:
60 bar
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +70 °C
Typ:
Druckluftschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,98*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 4,2995* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 233,67*
€ 278,07
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 225,49*
€ 268,33
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 219,71*
€ 261,45
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 213,93*
€ 254,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 205,03*
€ 243,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 199,54*
€ 237,45
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 171,98*
€ 204,66
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1505-010-40
ab € 132,53*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1503-019-40
ab € 265,47*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501f-13-40
ab € 95,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.