| |
|
| Artikel-Nr.: 415-klotz1501f-25-15ke Herst.-Nr.: 1501f-25-15ke EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Durch seine besonders robuste, strapazierfähige Ausführung ist der Gummi-Pressluftschlauch Admi®Press 60 gut geeignet für Luft, Wasser, Schmutzwasser und nicht aggressive Medien. Produktbeschreibung: - Seele bedingt ölbeständig
- Decke abriebfest, alterungs- und witterungsbeständig
- komplett eingebunden mit Sicherheits-Klauenkupplungen
- Seele: SBR, schwarz, glatt
- Decke: SBR/EPDM, gelb, glatt - ab NW 38 stoffgemustert
- Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden
Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 10 bar | Farbe: | gelb | Innendurchmesser: | 1 Zoll - 25 mm | Kupplungen: | Sicherheits-Klauenkupplungen | Länge: | 15 m | Material: | SBR | Nennweite: | 1/4 Zoll | Temparaturbeständigkeit: | -30 °C bis +70 °C | Typ: | Druckluftschlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |