| |
|
| Artikel-Nr.: 415-klotz1501-06-40 Herst.-Nr.: 1501-06-40 EAN/GTIN: 4006918370064 |
| | |
|
| | |
| Der Gummi-Pressluftschlauch Admi®Press 40 nach DIN 20018 ist für raue Einsatzbedingungen und beständig gegen Wasser und mineralölhaltige Druckluft. Produktbeschreibung: - flexibel, knickfest, abriebfest und witterungsbeständig
- Seele: synthetisches Gummi, schwarz, glatt
- Decke: synthetisches Gummi, schwarz, glatt - ab NW 28 stoffgemustert
- Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden
- Temperaturbeständigkeit Wasser: -30 °C bis +90 °C
Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 10-16 bar | Farbe: | schwarz | Innendurchmesser: | 1/4 Zoll - 6 mm | Kupplungen: | ohne | Länge: | 40 m | Material: | Gummi | Nennweite: | 1/8 Zoll | Platzdruck: | 40 bar | Temparaturbeständigkeit: | -30 °C bis +70 °C Druckluft | Typ: | Druckluftschlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |