| |
|
| Artikel-Nr.: 415-klotz1030ce-1 Herst.-Nr.: 1030ce-1 EAN/GTIN: 4006918274027 |
| |
|
| | |
| Der Unterflurhydrantenschlüssel wird zur Betätigung von Unterflurhydranten verwendet. Produktbeschreibung: - aus Stahl nach DIN 3223
- Innenvierkant
Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 1 1/4 Zoll - 32 mm | Länge: | 1100 mm | Nennweite: | C | Norm DIN: | DIN 3223 | Typ: | Standrohr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterflurhydrantenschlüssel, bedienschlüssel hydranten c, bedienschlüssel hydranten, Armaturentechnik, GEKA-Kupplungen, Klemmschalen, Kugelhähne, Kupplungen, Ohr, Schlauch, Schläuche, Schlauchklemmen, Schlauchtechnik, Schlauchverbindungen, Schlauchzubehör, Schnellkupplungen, Schraubverbindungen, Steckkupplungen, Storz, Tüllenverbindungen, Wasserhähne |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 26,24* | € 35,30* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 30,40* | € 39,94* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,04* | € 40,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 31,14* | € 40,94* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 30,40* | € 42,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 176,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|