| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000350240 Herst.-Nr.: 1030CE-1 EAN/GTIN: 4006918274027 |
| |
|
| | |
| Unterflurhydrantenschlüssel · mit Innenvierkant Weitere Informationen: | | Größe: | ID 32 mm | Material: | Stahl | Ausführung: | DIN 3223 | Typ: | C | Länge: | 110 cm | Marke: | ADMIRAL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,95* | ab € 26,12* | € 35,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 30,55* | € 39,77* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,19* | € 40,71* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 31,23* | € 40,75* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 30,46* | € 42,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|