Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz Festkupplung AG 2 Zoll - B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Storz Festkupplung AG 2 Zoll - B
Storz Festkupplung AG 2 Zoll - B
Artikel-Nr.:
     415-klotz1019d-50-B
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1019d-50-B
EAN/GTIN:
     4006918263632
Suchbegriffe:
Festkupplung
Storz-Kupplung
Storzkupplung
storz kupplung

Die Storz Festkupplung ist zum Verbinden oder Anschluss von Schläuchen mit großen Durchmessern. Die Schnellkupplung ist für Industrie, Feuerwehr, Raffinerien, Landwirtschaft, Bauindustrie, Schifffahrt, Militär und Katastrophenschutz geeignet.


Produktbeschreibung:

  • mit Außengewinde ISO 228
  • Aluminium gegossen
  • mit Nitril-Dichtung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2 Zoll - 50 mm
Gewinde:
2 Zoll AG
Nennweite:
B
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +90 °C
Typ:
Kupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 8.000 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 32 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 48 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 64 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 160 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1019b-25-C
ab € 4,79*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1019d-19-C
ab € 4,70*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1019c-19-C
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.