Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz Festkupplung IG 3/4 Zoll - C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Storz Festkupplung IG 3/4 Zoll - C
Storz Festkupplung IG 3/4 Zoll - C
Artikel-Nr.:
     415-klotz1019c-19-C
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1019c-19-C
EAN/GTIN:
     4006918262192
Suchbegriffe:
Festkupplung
Storz-Kupplung
Storzkupplung
storzkupplung aluminium

Die Storz Festkupplung ist zum Verbinden oder Anschluss von Schläuchen mit großen Durchmessern. Die Schnellkupplung ist für Industrie, Feuerwehr, Raffinerien, Landwirtschaft, Bauindustrie, Schifffahrt, Militär und Katastrophenschutz geeignet.


Produktbeschreibung:

  • mit Innengewinde ISO 228
  • Aluminium gegossen
  • mit Nitril-Dichtung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3/4 Zoll - 19 mm
Gewinde:
3/4 Zoll IG
Nennweite:
C
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +90 °C
Typ:
Kupplung
Weitere Suchbegriffe: storz kupplung, storzkupplung c-52
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 14.000 Stück
Mindestbestellmenge: 28 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 28 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 56 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 84 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 112 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 140 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 280 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 14000 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1019d-19-C
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.