Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildhauerbeitelsatz 24-teilig, in Mikrofaserrolltasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bildhauerbeitelsatz 24-teilig, in Mikrofaserrolltasche
Bildhauerbeitelsatz 24-teilig, in Mikrofaserrolltasche
Artikel-Nr.:
     415-ki3162000
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     3162000
EAN/GTIN:
     4016649362009
Suchbegriffe:
Bildhauerbeitel-Satz
Bildhauerbeitelsatz
Bildhauereisen-Satz
bildhauerbeitelsatz kirschen

Schlag für Schlag schält sich die Form aus dem Holzblock heraus. Als Bildhauer oder Hobbyschnitzer erleben Sie täglich diese Faszination des Entstehens.

Produktbeschreibung:

  • für jede Art anspruchsvoller Schnitzarbeit

Lieferumfang:

  • 3101: 2, 6, 10, 16 und 20 mm
  • 3102: 6 und 12 mm
  • 3103: 8 und 12 mm
  • 3105: 6, 10, 16 und 20 mm
  • 3108: 2, 6, 10 und 16 mm
  • 3110: 2, 4, 6 und 10 mm
  • 3139: 4 und 8 mm
  • 3147: 1 mm
  • mit achtkantigem Weißbuchenheft
  • 1 Satz Abziehsteine (3704)
  • in Mikrofaserrolltasche
Weitere Informationen:
Typ:
Bildhauerbeitel Set
Weitere Suchbegriffe: bildhauerbeitelsatz, Bildhauerbeitel-Set, Bildhauerbeitelset, Kirschen, Schnitzwerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,10*
€ 629,89*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 621,10*
€ 698,01*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 733,15*
€ 900,47*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,47*
€ 1.071,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,67*
€ 1.017,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 832,76*
€ 990,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 810,85*
€ 964,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,02*
€ 913,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,79*
€ 899,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,15*
€ 872,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,25*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,33*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,72*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,16*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,60*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,66*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,23*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,84*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 541,77*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 44,99*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,67*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3611000
ab € 49,25*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,80*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.