Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stereo-Zoom Mikroskop OZM 542 Binokular Greenough


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stereo-Zoom Mikroskop Binokular Greenough, 0,7-4,5x, HSWF10x23, 3W LED
Stereo-Zoom Mikroskop Binokular Greenough, 0,7-4,5x, HSWF10x23, 3W LED
Artikel-Nr.:
     415-kernOZM542
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     OZM542
EAN/GTIN:
     4045761169289
Konformitätserklärung
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope

Stereo-Zoom-Mikroskop OZM-5, erstklassige Optik und starke Beleuchtung kombiniert mit hoher Flexibilität.

Produktbeschreibung:

  • beinhaltet hervorragende Stereo-Zoom-Mikroskope mit überdurchschnittlichen optischen Leistungen
  • ergonomische Form erlaubt ein müheloses und einfaches Arbeiten über mehrere Stunden
  • außerordentlich starke und stufenlos dimmbare 3W-LED-Auf- und Durchlichtbeleuchtung sorgt für eine besonders gute und flexible Beleuchtung der Probe
  • großer Arbeitsabstand
  • extra großes Sehfeld
  • brilliante Auflösung
  • farbtreue und tiefenscharfe Bilder mit hohem Kontrast
  • Zoom-Objektiv ermöglicht stufenlose Vergrößerung von 7,5x-45x
  • binokulares Modell sowie ein trinokulares Modell für den Anschluss einer Kamera zur Dokumentation und für Qualitätsberichte
  • Säulenständer, durch variable und robuste Einstellmechanik besonders flexibel und ermöglicht ergonomisches Arbeiten
  • große Auswahl an Okularen, (Universal-) Ständern, ein Dunkelfeldeinsatz, externen Beleuchtungen sowie Vorsatzobjektive und mehr stehen als Zubehör zur Verfügung
  • Staubschutzhaube, Augenmuscheln, sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang
  • für den Anschluss einer Kamera an die trinokulare Ausführung ist ein C-Mount-Adapter erforderlich

Technische Daten:

  • Optisches System: Greenough-Optik
  • Beleuchtung unabhängig voneinander dimmbar
  • Tubus 45° geneigt
  • Vergrößerungsverhältnis: 6,4:1
  • Strahlengang-Verteilung 50:50
  • Augenabstand: 52.0–76.0 mm
  • Dioptrienausgleich beidseitig
  • Gesamtabmessungen B×T×H 330×285×440 mm
  • Beleuchtung: 3 W LED (transmitted), 3 W LED (reflected)
  • Okular HSWF 10 x d: 23 mm

Einsatzgebiet:

  • In-vitro-Fertilisation, Nachweis von Parasiten, Zoologie und Botanik, Gewebepräparation, Sektion, Qualitätskontrolle
  • Elektronik- und Halbleiterindustrie, Montage und Reparatur
  • Präparate mit Fokus auf räumlichem Eindruck, Zoom mit variabler Vergrößerung (Tiefe, Dicke) z. B. Insekten, Samen, Platinen, Bauteile
Weitere Informationen:
Beleuchtung:
3 W LED / 3 W LED
Breite:
330 mm
Gewicht:
4,8 kg
Höhe:
440 mm
Tiefe:
285 mm
Tubus:
Binocular
Typ:
Stereo-Zoom Mikroskop
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 940,66*
€ 1.030,95*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 943,78*
€ 1.030,97*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 950,48*
€ 1.147,42*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.120,52*
€ 1.217,57*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.236,44*
€ 1.341,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.341,02*
€ 1.595,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.327,59*
€ 1.579,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.289,84*
€ 1.534,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.263,27*
€ 1.503,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.236,44*
€ 1.471,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.236,44* pro Paket)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
OZB-A4516
ab € 454,74*
Zubehör
Kern
OZB-A4571
ab € 71,84*
Zubehör
Kern
OBB-A6102
ab € 96,66*
Zubehör
Kern
ODC 241
ab € 709,05*
Zubehör
Kern
OZB-A4515
ab € 105,22*
Zubehör
Kern
ODC 851
ab € 778,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.