Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schärfstein 250 x 150 x 30 mm, K180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schärfstein 250 x 150 x 30 mm, K180
Schärfstein 250 x 150 x 30 mm, K180
Artikel-Nr.:
     415-jkD31.125
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     D31.125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Schleifstein
Korund-Schleifstein
diamant schleifstein

Produktbeschreibung:

  • zum Nachschärfen von Diamant-Trennscheiben und Bohrwerkzeugen aus Edelkorund
  • Körnung: 180
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
250 mm
Typ:
Schärfstein
Weitere Suchbegriffe: Abrichtrollen, Hartmetallabzieher, J.König, Schärfstein, Stahlwerkzeuge, Werkzeugpflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
D31.140
ab € 13,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.