Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Stocker REXID Rundstifte, 40 x 40 mm,16 Zähne, Schaftform 13B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Stocker REXID Rundstifte, 40 x 40 mm,16 Zähne, Schaftform 13B
Druckluft-Stocker REXID Rundstifte, 40 x 40 mm,16 Zähne, Schaftform 13B
Artikel-Nr.:
     415-jkB69.260
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B69.260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Stockeisen
Druckluft-Stockermeißel
druckluft stockeisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Der Druckluft-Stocker REXID ist zur Bearbeitung aller Gesteinsarten geeignet.

Produktbeschreibung:

  • zum Bearbeiten von großflächigen Werkstücken
  • bestückt mit Hartmetall-Rundstiften oder Hartmetall-Formplatten
  • Schaft aus vergütetem Werkzeugstahl
  • für mittelschwere Meißelhämmer und Keillochhämmer
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
alle Gesteinsarten
Länge:
150 mm
Schaftform:
13B
Stockfläche:
40 x 40 mm
Typ:
Stockeisen
Zahnanzahl:
16
Zahnspitzenabstand:
9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,13*
€ 291,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,43*
€ 275,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,49*
€ 268,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 219,56*
€ 261,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,73*
€ 244,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,59*
€ 225,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,35*
€ 217,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B66.110
ab € 153,89*
Ähnlich
J. König
B69.230
ab € 136,34*
Ähnlich
J. König
B71.010
ab € 100,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.