Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Stocker REXID Rundstifte, 40 x 40 mm, 9 Zähne, Schaftform 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Stocker REXID Rundstifte, 40 x 40 mm, 9 Zähne, Schaftform 11
Druckluft-Stocker REXID Rundstifte, 40 x 40 mm, 9 Zähne, Schaftform 11
Artikel-Nr.:
     415-jkB66.110
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B66.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Stockeisen
Druckluft-Stockermeißel
druckluft stockeisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Der Druckluft-Stocker REXID ist zur Bearbeitung aller Gesteinsarten geeignet.

Produktbeschreibung:

  • bestückt mit Hartmetall-Rundstiften in verschleißfester Qualität
  • aus vergütetem Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
alle Gesteinsarten
Länge:
190 mm
Schaftform:
11
Stockfläche:
40 x 40 mm
Typ:
Stockeisen
Zahnanzahl:
9
Zahnspitzenabstand:
11 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,59*
€ 250,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,90*
€ 241,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,69*
€ 235,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 192,49*
€ 229,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,19*
€ 213,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,95*
€ 201,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,02*
€ 183,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B69.230
ab € 136,72*
Ähnlich
J. König
B71.010
ab € 100,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.